| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92668009 Herst.-Nr.: SRV-STG016A EAN/GTIN: 8023903421927 |
|
|
| | |
| Archivierungsserver Advance, 16 HDD SRV-STG016A Archivserver, der 16 Festplatten (3,5'') aufnehmen kann, ideal für die Speicherung von Daten aus großen/mittleren CCTV-Systemen. Intel Xenon-Prozessor, 8 GB DDR4-Speicher, unterstützt RAID 0,1,5,6, 900 Mbps bei der Aufzeichnung, 96 Mbps bei Live-Video und 96 Mbps bei der Wiedergabe. Unterstützt TCP / UDP / RTSP Protokoll. 6x USB Ports, 2x RJ45, 2x redundante integrierte 550W Netzteile 100~240 V-7~3. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 16.712,58* | € 16.992,12* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16.713,48* | € 16.993,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 16.881,39* | € 17.159,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|