| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92667885 Herst.-Nr.: 210007714-01 EAN/GTIN: 4056138010219 |
| |
|
| | |
| Audio-Türstation Classic Edelstahl gebürstet F CL AELM 01 B-01 Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Türlautsprecher, 1 Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar. Außerdem ist ein Electronic-Key-Leser als berührungsloses Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED eingebaut. Für die Unterputzmontage wird zusätzlich das Unterputzgehäuse GU CL 06-0 benötigt. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | sonstige | Schallpegel: | 89 dB | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.079,72* | € 1.201,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.100,84* | € 1.221,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.121,58* | € 1.244,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.133,85* | € 1.257,06* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.174,08* | € 1.298,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|