| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92665571 Herst.-Nr.: 210005918-00 EAN/GTIN: 4056138003846 |
| |
|
| | |
| A/V Innenstation Axiom Signalweiß A 180-10 W Siedle Axiom: Multifunktionale IP-Video-Innenstation. Wandversion ohne Hörer. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | ja | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 526,50* | € 610,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 535,88* | € 618,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 531,23* | € 618,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 545,37* | € 630,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 550,53* | € 636,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|