| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92658876 Herst.-Nr.: 979004280000 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Einwurfsperre 33mm 97-9-00428 Einwurfsperre zum Sperren unbenutzter Einwürfe, aus reißfester Folie, passend für alle 33 mm hohen Einwürfe mit Renz-Klappen, auf die entsprechende Breite zuschneidbar. (patentiertes System) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,96* | € 6,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,27* | € 6,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,50* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|