| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92652060 Herst.-Nr.: 200048794-00 EAN/GTIN: 4015739487943 |
| |
|
| | |
| Access-Tischzubehör Edelstahl AZTVP 870-0 E Tischzubehör für das Video-Panel AVP 870- zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innenstation | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Montageart: | Tischgerät | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 168,19* | € 204,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 168,78* | € 206,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,61* | € 207,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 176,09* | € 213,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,50* | € 215,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|