Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund Holz-Metallschraube M10 Schraube,100mm VDFM10100S4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92254296
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     400482
EAN/GTIN:
     4034437422650
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m10/100
stockschrauben m10
stockschraube

6-rund Holz-Metallschraube M10 Schraube,100mm VDFM10100S4

Stockschraube. TX®-Kopf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 839,61*
€ 914,66*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 840,40*
€ 915,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 848,55*
€ 923,11*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 849,30*
€ 927,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 878,64*
€ 958,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 923,11*
€ 1.098,5009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 899,78*
€ 1.070,7382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 874,93*
€ 1.041,1667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 859,34*
€ 1.022,6146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 848,55*
€ 1.009,7745
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,4855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.