Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91761673 Herst.-Nr.: 3UF72101AA010 EAN/GTIN: 4047621043210 |
|
|
| | |
| Bedienbaustein mit Display 3UF7210-1AA01-0 Bedienbaustein mit Display für SIMOCODE pro V, Einbau in Schaltschranktür oder Frontplatte, ansteckbar an Grundgerät oder Erweiterungsmodule, 7 LED zur Statusanzeige und 4 freibelegbare Tasten zur Handsteuerung, Farbe: titangrau Die Anzeige im Display ist in 8 verschiedenen Sprachen möglich.Ein Schritt in die Zukunft mit SIMOCODE pro. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,09* | € 338,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 295,69* | € 339,23* | | | | | 36 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 306,50* | € 349,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,88* | € 357,58* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 330,35* | € 376,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|