|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-91665904 Herst.-Nr.: 6AV63611AA014AH0 EAN/GTIN: 4047622247075 |
|
|
|  |  |
 | PROCESS HISTORIAN 2014 SP3 BSC PCK DL 6AV6361-1AA01-4AH0 Process Historian 2014 SP3 Basic Package, Runtime-Software, Einzellizenz, SW und License Key Download Klasse A, 7-sprch (de,en,fr,es,it,zh,ja), ablauffähig unter Windows Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012 (64 Bit) ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Der SIMATIC Process Historian ist eine produkt- und versionsübergreifende Echtzeitdatenbank als zentrale Datenschnittstelle zur Unternehmensleitebene. Weitere Informationen:  |  | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 9.106,50* | € 9.458,33* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 9.270,16* | € 9.483,38* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 9.887,64* | € 10.099,03* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|