| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91664770 Herst.-Nr.: LA9G3612 EAN/GTIN: 3606481916440 |
| |
|
| | |
| Anschluss Spreizsatz - TeSys Giga Schütz LA9G3612 TeSys Anschluss Spreizsatz für TeSys control - Giga Leistungsschütz der Größe 265-500 für 45-70mm Klemmenabstand. Anschlussverlängerungen Bausatz 3 Polig für Einspeisung oder Abgang zur Anpassung der Anschlüsse an die Umgebungsbedingungen. Sie werden auf die Schützklemmen aufgeschraubt, um den Polabstand von 45mm auf 70mm zu erhöhen. Für Nennströme bis zu 500 A einsetzbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlusstechnik | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,38* | € 38,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,72* | € 38,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,39* | € 39,74* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,92* | € 41,82* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 28,99* | € 46,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|