Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespeicher UPS-CAP24DC/10A/10KJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiespeicher UPS-CAP24DC/10A/10KJ
Energiespeicher UPS-CAP24DC/10A/10KJ
Artikel-Nr.:
     6012C-91658598
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320377
EAN/GTIN:
     4046356599047
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Energiespeicher UPS-CAP24DC/10A/10KJ

Wartungsfreier Energiespeicher auf Doppelschichtkondensatorbasis, 24 V DC, 10 KJ, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
100 mAh
Länge:
126 mm
Höhe inkl. Pole:
130 mm
Breite:
126 mm
Akkupack:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 312,67*
€ 340,64*
Frei Haus
ab € 329,18*
€ 358,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 343,09*
€ 373,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 353,18*
€ 382,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,90*
€ 390,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,95*
€ 445,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,47*
€ 434,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,37*
€ 428,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.