Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45 Elbow Front Cover 6x6 CTS66EFC45SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45 Elbow Front Cover 6x6 CTS66EFC45SS
45 Elbow Front Cover 6x6 CTS66EFC45SS
Artikel-Nr.:
     6012C-91579045
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CTS66EFC45SS
EAN/GTIN:
     8713574239067
Suchbegriffe:
Leuchtenträgerrinne
Leuchtentragschiene
Verbinder
Leuchtenträgerschiene

45 Elbow Front Cover 6x6 CTS66EFC45SS

45 Elbow Front Cover 6x6, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY
Weitere Informationen:
Höhe:
152 mm
Breite:
152 mm
Materialstärke:
1,2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23104 mm²
Mit Oberteil:
ja
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,94*
€ 364,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 304,39*
€ 368,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,31*
€ 438,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,93*
€ 430,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,48*
€ 405,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.