Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90 ELBOW OUTSIDE COVER SLOPED CTS66EOC90SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90 ELBOW OUTSIDE COVER SLOPED CTS66EOC90SS
90 ELBOW OUTSIDE COVER SLOPED CTS66EOC90SS
Artikel-Nr.:
     6012C-91579044
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CTS66EOC90SS
EAN/GTIN:
     8713574238978
Suchbegriffe:
Steigstück
Anbaueckstück
Niedergangsstück

90 ELBOW OUTSIDE COVER SLOPED CTS66EOC90SS

90 ELBOW OUTSIDE COVER SLOPED, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY
Weitere Informationen:
Mit Oberteil:
ja
Materialstärke:
1,2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 417,01*
€ 489,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 422,72*
€ 493,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,80*
€ 575,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,33*
€ 551,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,98*
€ 536,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,72*
€ 503,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.