Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M8 XNNSKM-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-91564780
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141880
EAN/GTIN:
     4015081386123
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm m8
sechskantmutter ohne norm

Sechskantmutter M8 XNNSKM-M8

Sechskantmutter M8 für das xEnergy Energieverteilungssystem. DIN 980, M8, Höhe 4,8mm, Schlüsselweite 13, Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit 50 Stk.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
13 mm
Höhe:
6,5 mm
Tiefe:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,1218*
€ 0,1748*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,122*
€ 0,175*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,132*
€ 0,189*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,1382*
€ 0,1982*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.