Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91559704 Herst.-Nr.: NSYAEDH120S3D EAN/GTIN: 3606480169021 |
| |
|
| | |
| 120-Grad-Scharnier NSYAEDH120S3D Türscharniere f. Geh. Spacial S3D Set m. 1 Scharnier, mit Befestigung. Weitere Informationen: | | Scharnier innenliegend: | ja | Scharnier außenliegend: | nein | Max. Öffnungswinkel: | 120 ° | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,59* | € 2,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,61* | € 2,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,65* | € 2,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,80* | € 2,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|