| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91553042 Herst.-Nr.: 2CPX041442R9999 EAN/GTIN: 4011617414421 |
| |
|
| | |
| WR-Profilschiene vertikal, für 11 RE ZWM377 Vertikale WR-Profilschiene, montiert im Schrank eingebaut, für 11 RE (1650 mm), für den Höhenausgleich beim Einsatz von Quer-Profilschienen. Das Systemteil ist passend für das WR-Montagegerüst. Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 11 | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Länge: | 40 mm | Stufenlose Befestigung: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,81* | € 22,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,05* | € 23,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,43* | € 23,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,78* | € 25,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,45* | € 26,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|