Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91552828 Herst.-Nr.: NSYSFD186T EAN/GTIN: 3606485119656 |
| |
|
| | |
| Sichttür SF 1800x600mm NSYSFD186T Spacial SF/SM Sichttür für Gehäuse. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelstangenverschluss. Grau RAL 7035. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fachtür | Ausführung als Sichttür: | ja | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 600 mm | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 26 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,88* | € 295,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 268,07* | € 296,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,05* | € 298,57* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,65* | € 300,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,82* | € 312,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|