|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-91359219 Herst.-Nr.: 800FP-LSM33 EAN/GTIN: 10662073824395 |
|
|
|  |  |
 | DREHSCH. BEL. GN 800FP-LSM 33 800FP-LSM33 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Geeignet für Beleuchtung: | ja | Farbe des Betätigungselements: | grün | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Schaltfunktion verrastend: | ja | Mit Frontring: | nein | Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 13,02* | € 18,85* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 12,91* | € 18,98* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 14,78* | € 21,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|