Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Einsatz Polzahl: 20 HDC MHE MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul-Einsatz Polzahl: 20 HDC MHE MC
Modul-Einsatz Polzahl: 20 HDC MHE MC
Artikel-Nr.:
     6012C-91293988
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1428910000
EAN/GTIN:
     4050118233322
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Modul-Einsatz Polzahl: 20 HDC MHE MC

Modul zur Übertragung von Daten.
Weitere Informationen:
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
29,2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,19*
€ 11,52*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 11,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,13*
€ 11,72*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,06*
€ 12,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,35*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1429050000
ab € 9,03*
Zubehör
Weidmüller
1429070000
ab € 9,03*
Zubehör
Weidmüller
1428930000
ab € 8,14*
Zubehör
Weidmüller
1200700000
ab € 0,16094*
Zubehör
Weidmüller
1200800000
ab € 0,1521*
Zubehör
Weidmüller
1651450000
ab € 0,5791*
Zubehör
Weidmüller
1200900000
ab € 0,16889*
Zubehör
Weidmüller
1651460000
ab € 0,5991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.