Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 16A, 500V, Nr.25-48 CNEF 24 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; weiblich; CNE; PIN: 24; 24+PE; Größe 104.27
Steckverbinder: HDC; weiblich; CNE; PIN: 24; 24+PE; Größe 104.27
Artikel-Nr.:
     6012C-91293824
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CNEF 24 TN
EAN/GTIN:
     8015747032612
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc steckverbinder

Buchseneinsatz 16A, 500V, Nr.25-48 CNEF 24 TN

Die ILME Artikelnummer CNEF 24 TN definiert den Artikel Buchseneinsatz, 24P+PE, Silber, Schraubanschluss, 16A, 500V, für Gr.104.62 Nr.25-48. Der Kontakteinsatz der Baureihe CNE stellt den klassischen Kontakteinsatz mehrpoliger Steckverbinder für industrielle Anwendungen dar. Gleiche Kenndaten und Konturen wie die Serien CCE, CSE, CSH und CSS ermöglichen ein breites Einsatzspektrum dieses Kontakteinsatzes.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
48
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 9,042*
€ 11,752*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 9,264*
€ 11,984*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,04*
€ 12,98*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 13,49*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,984*
€ 14,26096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,314*
€ 13,46366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,874*
€ 12,94006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,264*
€ 11,02416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CSHF 24 SN
ab € 16,92*
Ähnlich
Ilme
CCEF 24 N
ab € 4,92*
Ähnlich
Ilme
CNEF 24 TXN
ab € 7,43*
Ähnlich
Ilme
CSHF 24 N
ab € 9,44*
Ähnlich
Ilme
CSSF 24 N
ab € 43,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.