Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse gewinkelt, Gr.21.21 CK 03 IA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012C-91293645
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CK 03 IA
EAN/GTIN:
     8015747026277
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse

Anbaugehäuse gewinkelt, Gr.21.21 CK 03 IA

Die ILME Artikelnummer CK 03 IA definiert den Artikel Anbaugehäuse, gewinkelt, Gr.21.21, Kunststoff, 1 Bügel. Das Gehäuse der Serie CK/MK bietet kompakte Abmessungen für Kontakteinsätze der Baugröße 21.21.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,94*
10
€ 5,46*
ab € 1,862*
€ 2,652*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 2,70*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,98*
€ 2,98*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,111*
€ 3,011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,011*
€ 3,58309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,541*
€ 3,02379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,431*
€ 2,89289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,361*
€ 2,80959
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,111*
€ 2,51209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CK 03 IAN
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.