| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91279173 Herst.-Nr.: 44423146 EAN/GTIN: 4044776705741 |
| |
|
| | |
| EPIC POWER M12 G4 M16 3+PE M 0,2m (1) 44423146 Anbaugehäuse EPIC® POWER M12 G4 M16 3+PE M 0,2m (1) Anbaugehäuse M 12 Power M 16 M12 S-kodiert Stift Anzahl der Kontakte: 3+PE Für Querschnitt (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm² Anwendungsgebiete: Stromversorgung für kleinere Geräte für 1-phasige Leitungen oder 3-phasig ohne N Nutzen: hochwertig vergoldete Kontakte Standard M20 Version mit Schraubkontakten schmale M16 Version mit vorkonfektionierten Litzen Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Gewindegröße (metrisch): | 12 | Anzahl der Leistungskontakte: | 3 | Für Kabelaußendurchmesser: | 8..10 mm | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 12 A | Umgebungstemperatur: | -40..85 °C | Bemessungsspannung: | 630 V | Überspannungskategorie: | III | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsenkontakt, Crimpbuchse, EPIC-Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, epic-steckverbinder 4 polig, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,96* | € 15,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,00* | € 15,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,27* | € 16,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,45* | € 17,80* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,90* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|