Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC POWER LS1 F SCM 2MM AU 0,5-2,5 (10) 74034101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC POWER LS1 F SCM 2MM AU 0,5-2,5 (10)
EPIC POWER LS1 F SCM 2MM AU 0,5-2,5 (10)
Artikel-Nr.:
     6012C-91270678
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     74034101
EAN/GTIN:
     4044773535914
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
EPIC-Steckverbinder

EPIC POWER LS1 F SCM 2MM AU 0,5-2,5 (10) 74034101

Kontakt EPIC® POWER LS1 F SCM 2MM AU 0,5-2,5 (10)
Kontakt für Bauform: LS1

Stift
Crimpanschluss
Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²
Messing vergoldet
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,361*
€ 1,961*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 1,97*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,553*
€ 2,223*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,31*
1
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,223*
€ 2,64537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,133*
€ 2,53827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,023*
€ 2,40737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,873*
€ 2,22887
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.