Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andockrahmen HC-B 16-ANDOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Andockrahmen HC-B 16-ANDOCK
Andockrahmen HC-B 16-ANDOCK
Artikel-Nr.:
     6012C-91267915
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1586138
EAN/GTIN:
     4046356345729
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder

Andockrahmen HC-B 16-ANDOCK

Andockrahmen, Baugröße: B16
Weitere Informationen:
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
55 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 23,64*
€ 31,95*
2
€ 5,46*
ab € 24,855*
€ 33,265*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,65*
€ 33,50*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 25,765*
€ 34,715*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 28,45*
€ 38,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,715*
€ 41,31085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,285*
€ 37,22915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,575*
€ 35,19425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,015*
€ 34,52785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,765*
€ 30,66035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 69,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.