Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse MK IAP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; M20; -40÷125°C
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; M20; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     6012C-91251362
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MK IAP20
EAN/GTIN:
     8015747056472
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse

Anbaugehäuse MK IAP20

Die ILME Artikelnummer MK IAP20 definiert den Artikel Anbaugehäuse, gewinkelt, Gr.21.21, Kunststoff, 1 Bügel, 1xM20 seitlich. Das Gehäuse der Serie CK/MK bietet kompakte Abmessungen für Kontakteinsätze der Baugröße 21.21.
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,32*
10
€ 5,46*
ab € 1,829*
€ 2,609*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,91*
€ 2,73*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,073*
€ 2,963*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,98*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,963*
€ 3,52597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,803*
€ 3,33557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,543*
€ 3,02617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,433*
€ 2,89527
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,073*
€ 2,46687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MK IAPN20
ab € 1,10*
Ähnlich
ILME
CK 03 IAPNS
ab € 1,00*
Ähnlich
ILME
CK 03 IAPS
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.