Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fan Coil Controll FCC/S1.5.1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-91071516
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CDG110234R0011
EAN/GTIN:
     4016779011518
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor

Fan Coil Controll FCC/S1.5.1.1

Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren.
Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden.
Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang.
Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit Busankopplung:
ja
Stellgröße stetig:
ja
Stellgröße schaltend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: PWM-Controller, eib controller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,04*
€ 186,03*
€ 4,98*
ab € 155,99*
€ 190,64*
€ 4,98*
ab € 155,78*
€ 190,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,24*
€ 192,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 161,73*
€ 197,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG120049R0011 TSA/K230.2
€ 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.