Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91069301 Herst.-Nr.: 5WG12604AB23 EAN/GTIN: 4001869436340 |
| |
|
| | |
| Binäreingang 4-Fach,12-230V 5WG1260-4AB23 4 Eingänge für Wechsel- oder Gleichspannung im Bereich von 12...230 V - Länge der ungeschirmten Anschlussleitung pro Eingang von max. 100 m - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme - Schutzart: IP 20 - Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | sonstige | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 85,16* | € 108,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,25* | € 109,03* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,69* | € 109,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,65* | € 111,97* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 116,57* | € 144,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|