Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang 4-fach BE4FK-Q KNX-Quick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binäreingang 4-fach BE4FK-Q KNX-Quick
Binäreingang 4-fach BE4FK-Q KNX-Quick
Artikel-Nr.:
     6012C-91061228
Hersteller:
     Lingg & Janke
Herst.-Nr.:
     Q79531
EAN/GTIN:
     4260049685194
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang

Binäreingang 4-fach BE4FK-Q KNX-Quick

Binäreingang mit Kontaktabfrage für potenzialfreie Kontakte - max. Leitungslänge 100 m, Programmierung über Kodierschalter
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,25*
€ 129,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,75*
€ 130,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,49*
€ 134,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 108,13*
€ 137,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.