Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlseilsystem D1,5mm, L2m SLK15L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO SLK15L2
ERICO SLK15L2
Artikel-Nr.:
     6012C-90966613
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196509
EAN/GTIN:
     8711893137514

Stahlseilsystem D1,5mm, L2m SLK15L2

Vielseitige, höhenverstellbare Abhängung zur schnellen Installation an verschiedenen Trägern, Balken und CADDY-Befestigungen. Hakenendstück auf der einen Seite, schlüssellose Verriegelung auf der anderen Seite, 2 m Länge, 1,5 mm Kabel.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Haken
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
2 m
Kabeldurchmesser:
1,5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,81*
€ 5,89*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 6,40*
20
Frei Haus
ab € 5,143*
€ 6,409*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,6859*
€ 6,9957*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,49*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.