Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück Designkanal Design Swing GAD ER EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBO GAD ER Swing EL Endstück Designkanal rechts Design Swing Alu EL 6115925
OBO GAD ER Swing EL Endstück Designkanal rechts Design Swing Alu EL 6115925
Artikel-Nr.:
     6012C-90954616
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6115925
EAN/GTIN:
     4012195914396

Endstück Designkanal Design Swing GAD ER EL

Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "
Swing"
. Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der rechten Seite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Tiefe:
133 mm
Ausführung:
asymmetrisch
Geeignet für:
rechts
Schnittkaschierung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 23,78*
€ 28,35*
1
€ 4,98*
ab € 23,87*
€ 32,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,80*
€ 34,63*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 27,00*
€ 36,08*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,31*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.