Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschiene 14x10 CB14X10AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-90851368
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     553152
EAN/GTIN:
     0782856931751

Anschlussschiene 14x10 CB14X10AL

Sammelschienenplatte zur Verteilung mehrerer Erdungsleiter. Universelle Sammelschiene UL, verzinntes Aluminium CB14X10AL.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
72 mm
Breite:
61,5 mm
Länge:
22 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
14
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
14
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 5,781*
€ 7,441*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,70*
€ 7,45*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,968*
€ 7,638*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 8,30*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,638*
€ 9,08922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,528*
€ 8,95832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,228*
€ 8,60132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,838*
€ 8,13722
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,658*
€ 7,92302
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,968*
€ 7,10192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.