Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck Alu starre Form GA-AS53100EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck Alu starre Form 53x100x175 Aluminium eloxiert
Außeneck Alu starre Form 53x100x175 Aluminium eloxiert
Außeneck Alu starre Form 53x100x175 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     6012C-90766192
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6112423
EAN/GTIN:
     4012196417971

Außeneck Alu starre Form GA-AS53100EL

Außeneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
53 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 55,95*
€ 72,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,04*
€ 72,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 73,83*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,38*
€ 74,49*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,86*
€ 77,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.