Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel Alu starre Form GA-FS53130RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachwinkel Alu starre Form 53x130x225 Aluminium reinweiß RAL 9010
Flachwinkel Alu starre Form 53x130x225 Aluminium reinweiß RAL 9010
Flachwinkel Alu starre Form 53x130x225 Aluminium reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     6012C-90766101
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6112530
EAN/GTIN:
     4012196418350

Flachwinkel Alu starre Form GA-FS53130RW

Flachwinkel 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
53 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,91*
€ 78,99*
€ 4,98*
ab € 63,22*
€ 79,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 81,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,18*
€ 85,28*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,55*
€ 88,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.