Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-90764012 Herst.-Nr.: AKZSP2400 EAN/GTIN: 4012002243770 |
|
|
|  |  |
 | Seitenprofil m.Abschlkante L=2400mm AKZSP2400 Seitenprofil mit Abschlusskante Länge 2400mm Alu für Aufbodenkanal-Unterteil.Seitenprofil mit Abschlusskante für zusätzlichen Bedarf, zum Aufschieben auf Aufbodenkanal-Unterteil, zum Auflegen und Befestigen der Blinddeckel. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seitenprofil | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 24 |  | Frei Haus | ab € 8,65125* | € 10,81125* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 24 |  | Frei Haus | ab € 8,76709* | € 10,91709* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 2 |  | € 4,95* | ab € 8,52* | € 12,06* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 2,4 |  | € 5,90* | ab € 9,13* | € 12,81* |  |  |  | | |  | | 2,4 |  | € 5,95* | ab € 11,82* | € 16,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter | Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 262,01016* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|