|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-90755375 Herst.-Nr.: GNP 15 EAN/GTIN: 4013339466849 |
|
|
|  |  |
 | GK-Nivellierplatte GNP 15 Nivellierplatte, zum Ausrichten der Wandkonsolen GBKV... an schrägen Wänden, einschließlich Zapfenschraube M 6X24 und Halteplatte. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 150 x 40 x 4 mm Ausgleich : = 15 mm Werkstoff Nivellierplatte : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598 Werkstoff Schraube : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Wandmontage | Kanalmontage: | verschrauben | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 5,52* | € 8,16* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 5,53* | € 8,17* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 5,95* | ab € 6,21* | € 8,18* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 5,82* | € 8,58* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 6,26* | € 9,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|