Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Trägerausbau H:1600mmT:600mm 8PQ3000-3BA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Trägerausbau innen HSS unten, H: 1600mmT: 600mm, 8PQ30003BA10
SIVACON S4 Trägerausbau innen HSS unten, H: 1600mmT: 600mm, 8PQ30003BA10
Artikel-Nr.:
     6012C-90187500
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ30003BA10
EAN/GTIN:
     4042948188484
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör

SIVACON S4 Trägerausbau H:1600mmT:600mm 8PQ3000-3BA10

SIVACON S4 Trägerausbau innen HSS unten, H: 1600mm T: 600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,57*
€ 145,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,41*
€ 151,10*
Frei Haus
ab € 136,49*
€ 165,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.