| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90187239 Herst.-Nr.: 10039700 EAN/GTIN: 9008507121786 |
|
|
| | |
| Eingrabsockel S4 950/635 WP 10039700 Polyester Eingrabsockel mit Zugentlastung und Baustromöffnungen -Nennbreite: 590 mm, DIN 0 -Nenntiefe: 635 mm -Farbe: RAL 7035 -Lieferform: Baupaket -passend zu Schrank Serie A890 (Nenntiefe 635 mm). Außenmaß BxHxT: 585x950x624 mm. Ausstattung: WP/ST/ST. Sockelfüller (Menge): -Hydrophob (empfohlene Füllhöhe 20 cm): 82 l -Blähton (empfohlene Füllhöhe 30 cm): 122 l Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel komplett | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Breite: | 585 mm | Höhe: | 950 mm | Tiefe: | 624 mm | Geeignet für Außenaufstellung: | ja | Geeignet für Kabelrangierung: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 381,56* | € 450,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 381,50* | € 451,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 385,24* | € 455,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|