Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmontagesockel SB5 250/320 WP 10025769


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmontagesockel SB5 250/320 WP 10025769
Artikel-Nr.:
     6012C-90187202
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     10025769
EAN/GTIN:
     9008507087037

Bodenmontagesockel SB5 250/320 WP 10025769

Polyester Bodenmontagesockel mit Zugentlastung und Baustromöffnungen -Nennbreite: 785 mm, DIN 1 -Nenntiefe: 320 mm -Farbe: RAL 7035 -Lieferform: zusammengebaut -passend zu Schrank Serie A100, A850, A655 (Nenntiefe 320 mm). Außenmaß BxHxT: 780x278x311 mm. Ausstattung: WP/ST/ST.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
780 mm
Höhe:
278 mm
Tiefe:
311 mm
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,31*
€ 236,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,17*
€ 237,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 198,54*
€ 243,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.