Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Gehäuse Ersatztür ohneSchließeinsatz L ABNRY308T00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Gehäuse Ersatztür ohneSchließeinsatz L ABNRY308T00
Artikel-Nr.:
     6012C-90181172
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY308T00
EAN/GTIN:
     4015153826168

R-Gehäuse Ersatztür ohneSchließeinsatz L ABNRY308T00

Zubehör bestehend aus: Ersatz-Volltür für RM- und RS-Gehäuse, links, Bauhöhe 8, Feldbreite 3, ohne Schließung
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
748 mm
Höhe:
1218 mm
Tiefe:
18 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,45*
€ 182,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,82*
€ 182,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,33*
€ 189,44*
€ 5,95*
ab € 205,13*
€ 252,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.