| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90178824 Herst.-Nr.: 2CPX052412R9999 EAN/GTIN: 4011617524120 |
| |
|
| | |
| Sicherheitszylinder NF-Systen CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss mit Sicherheitszylinder und zwei Schlüsseln für Zähler- und Wandschränke sowie Kleinverteiler. Weitere Informationen: | | Ausführung des Handgriffes: | Schlüssel | Knebel: | nein | Hängeschlossverriegelung: | nein | Drehstangenschloss (Dreipunktschließung): | ja | Art der Schließung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,31* | € 30,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,64* | € 30,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,03* | € 31,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,86* | € 33,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,16* | € 34,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|