| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90173621 Herst.-Nr.: FVW36N EAN/GTIN: 4015153596887 |
|
|
| | |
| Feldaufteilungsschiene Espro 3FB FVW36N Feldaufteilungsschiene,Feldbreite 3,für NT/ST-Profile, Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 745 mm | Höhe: | 19 mm | Tiefe: | 17 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,29* | € 56,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,48* | € 56,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,67* | € 56,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,03* | € 57,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|