Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaubügel 32mm FGA71N100 (VE100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufbaubügel 32mm FGA71N100 (VE100)
Aufbaubügel 32mm FGA71N100 (VE100)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173504
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FGA71N100
EAN/GTIN:
     4015153589797

Aufbaubügel 32mm FGA71N100 (VE100)

Aufbaubügel für Gerätetragschiene,32 mm,100 Stück,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
26 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,63*
€ 354,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 297,91*
€ 354,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 301,93*
€ 357,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,52*
€ 425,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,81*
€ 422,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 340,86*
€ 405,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,98*
€ 393,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,93*
€ 359,30
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0193* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.