| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90173044 Herst.-Nr.: MNT04N20 EAN/GTIN: 4015153590403 |
|
|
| | |
| NT-Trägerprofil 25mm tief MNT04N20 NT-Profil,25 mm tief,geeignet für Geräte bis 400 A,Einsetzbar inAllen Systemgehäusen,Rastereinheit = 150 mm,Inkl,Befestigungsmaterial,Länge 600 mm,RE 4,VPE 20,NT-Profile, Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsteile/-set | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 16 mm | Höhe: | 600 mm | Tiefe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,96* | € 217,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,67* | € 217,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,70* | € 223,26* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 201,16* | € 245,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|