| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90166595 Herst.-Nr.: 2CPX038471R9999 EAN/GTIN: 4011617384717 |
| |
|
| | |
| Türhalterung für ZA13 ZA123 Türhalterung zum Anschrauben an die Türverstärkungsstreben, für Plantasche ZA13, DIN A4. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schaltplantasche | Werkstoff: | Metall | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 315 mm | Farbe: | sonstige | Transparent: | nein | Befestigung selbstklebend: | nein | Höhe: | 305 mm | Tiefe: | 14 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,07* | € 28,26* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,35* | € 28,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,70* | € 28,95* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,11* | € 29,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,75* | € 32,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|