| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90160391 Herst.-Nr.: 2CPX042256R9999 EAN/GTIN: 4011617422563 |
|
|
| | |
| Innenausbau Modul NH-Trennl. ABB 2FB MBD200 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 185 mm NH-Lasttrennleisten, Rasteinheit 5 RE = 750 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 120 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 400 mm, unbestückt für den Einbau von 8 NH-Sicherungslasttrennleisten NH00 - NH3, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX522, Sammelschienenmittenabstand: 185 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | nein | Bemessungsstrom: | 850 A | Montageart: | Sammelschienensystem | Baugröße: | sonstige | Mit Abdeckung: | ja | Höhe: | 750 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 159,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,35* | € 132,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 114,33* | € 134,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,84* | € 135,71* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,74* | € 137,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,45* | € 141,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|