Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

piconet Stand-alone-Modul für CANopen SCOB-0404D-0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90065019
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6824139
EAN/GTIN:
     4047101178647

piconet Stand-alone-Modul für CANopen SCOB-0404D-0005

piconet® Stand-alone-Modul für CANopen, 4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 2 A, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
175 mm
Höhe:
26,5 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,81*
€ 391,10*
Frei Haus
ab € 336,59*
€ 396,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 342,75*
€ 400,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 342,06*
€ 403,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,43*
€ 409,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,85*
€ 477,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,17*
€ 461,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,69*
€ 445,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,36*
€ 432,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.