Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Polzahl: 4,S-coded SAIBWDF3+PEM20SCOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90060690
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1460300000
EAN/GTIN:
     4050118266191
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Adapter Polzahl: 4,S-coded SAIBWDF3+PEM20SCOD

Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
Weitere Informationen:
Geschirmt:
nein
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstrom In:
12 A
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,86*
€ 21,04*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,94*
€ 21,14*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 21,56*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,52*
€ 21,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,99*
€ 22,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.