Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation 1xTyp-2, 1x5,5m Kab. ALPHAMONOXT1024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-89754220
Hersteller:
     PRACHT ALPHA Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     NRG1024
EAN/GTIN:
     4018098394792
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät

Ladestation 1xTyp-2, 1x5,5m Kab. ALPHAMONOXT1024

EINFACH. LADEN. Wallbox für 1 Anschlussleitung zum Laden aller Elektrofahrzeuge und Plug-In-Hybride mit IEC 62196-2 Anschluss. 1x11kW Ladepunkte = in Deutschland KfW Förderung (KFW Zuschuss 439, 441). Schnelle Produktverfügbarkeit durch MADE IN GERMANY. Durch Wand- oder Standfußmontage fügt sich die ALPHA MONO XT ideal in die lokalen Gegebenheiten.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
207..253 V
Frequenz:
50/60 Hz
Nennanschlussleistung:
11 kW
Ausgangsspannung bei DC:
0 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 355,07*
€ 413,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 356,24*
€ 417,19*
€ 5,95*
ab € 530,15*
€ 606,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 589,30*
€ 676,04*
4 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 610,10*
€ 696,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,11*
€ 489,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,88*
€ 468,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,50*
€ 455,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,24*
€ 423,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pracht Alpha Solutions GmbH
NRG9014
€ 224,90*
Zubehör
Pracht Alpha Solutions GmbH
NRG9003
€ 29,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.