Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Amtron AMTR4Bus 760 11 C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Amtron AMTR4Bus 760 11 C2
Artikel-Nr.:
     6012C-89569803
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1347021205BK
EAN/GTIN:
     4015394304319
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Amtron AMTR4Bus 760 11 C2

AMTRON® 4Business 760 die Wallbox für das professionelle Laden im gewerblichen Bereich unter Einhaltung des Eichrechts. Mit flexibler Backendanbindung via OCPP ermöglicht die MENNEKES Wallbox AMTRON® 4Business 760 Fernüberwachung, -steuerung und umfassende, eichrechtskonforme Abrechnungsoptionen. Optional kann sie mit dem MENNEKES Abrechnungsservices MENNEKES ativo betrieben werden.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
11 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
168 mm
Höhe:
226 mm
Tiefe:
402 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.049,19*
€ 1.153,72*
Frei Haus
ab € 1.050,30*
€ 1.157,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.074,14*
€ 1.181,48*
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 1.081,38*
€ 1.182,23*
Frei Haus
ab € 1.123,43*
€ 1.234,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,48*
€ 1.405,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,94*
€ 1.391,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,97*
€ 1.345,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,14*
€ 1.315,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,14*
€ 1.278,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18649
€ 47,29*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18650
€ 47,49*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18640
€ 47,33*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18642
€ 46,74*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18641
€ 46,75*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18660
€ 14,40*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18665
€ 83,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.