Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89153722 Herst.-Nr.: 670422 EAN/GTIN: 4048962372809 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 5,0x60 SK blvz TG PZ 670422 Die fischer PowerFast II FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenbehandlung: | beschichtet | Farbe: | Zink | Mit Antihaftbeschichtung: | ja | Länge: | 12 mm | Senkkopf: | ja | Kopfbohrung: | nein | Mit Fräsrippen unter dem Kopf: | ja | Kopfdurchmesser: | 6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,78* | € 9,49* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 6,85* | € 9,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,33* | € 10,36* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 7,56* | € 10,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 9,91* | € 13,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04955* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|