Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMJ Modul Cat8.1 RJ45 T568A/B 100023211


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMJ Modul Cat8.1 RJ45 T568A/B 100023211
AMJ Modul Cat8.1 RJ45 T568A/B 100023211
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-89092270
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023211
EAN/GTIN:
     4018359491710
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

AMJ Modul Cat8.1 RJ45 T568A/B 100023211

Der Trend zu immer höheren Übertragungsraten nimmt durch die stark zunehmende Verbreitung intelligenter, mobiler Endgeräte weiter zu. Der Ausbau der Backbone-Netze und dezentraler Rechenzentren ist nicht nur ein logischer Schritt, sondern ein absolutes Erfordernis. Die erforderlichen Latenzzeiten für zukünftige Anwendungen, wie z.B. im Bereich der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrsteilnehmer, lassen Datenraten von zehn Gigabit pro Sekunde, welche die Ethernet-Variante 10GBASE-T bietet, bereits in vielen Fällen nicht mehr ausreichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,98*
ab € 11,74834*
€ 14,35834*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 14,41*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 12,18*
€ 14,90*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 12,23834*
€ 14,95834*
14 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 12,08*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,95834*
€ 17,80042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57834*
€ 17,34822
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23834*
€ 14,56362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 179,50008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.